Laser combiné GCL 2-50 C, avec 4 piles 1,5 V LR6 (AA), RM 2, BT 150

Réf.: 0601066G02
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601066G02
EAN / GTIN 3165140865593
Réf. fabricant 0601066G02
Article hors catalogue L00590 656

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 2-50 C
  • le laser combiné GCL 2-50 C Professional offre une gamme de fonctions intelligentes pour une efficacité maximale
  • Grâce à une connexion Bluetooth®
  • l'outil peut être aligné à distance via une application pour smartphone
  • tandis que la technologie Dual Power Source permet d'utiliser à la fois des piles Li-Ion 12 V et des piles alcalines standard
  • Pour un positionnement précis autour des points de soudure centrés
  • le RM 3 Professional en option offre un contrôle motorisé
  • tandis que le RM 2 Professional permet des réglages manuels
  • Ce dispositif est conçu pour un alignement horizontal et vertical avec un long dépassement de près de 360° et est adapté aux projets tels que l'enlèvement à sec et à l'intérieur
  • Les lignes laser horizontales et verticales et les deux points de soudure centrés du GCL 2-50 C Professional offrent une vue optimale jusqu'à 20 m de distance sans récepteur et jusqu'à 50 m de distance avec récepteur

Caractéristique(s):

  • Volume: 17,106 dm3
  • Poids brut : 2,945 kg
  • Poids net : 2,031 kg
  • Largeur de cote : 250 mm
  • Dimension en hauteur : 115 mm
  • Longueur de cote : 595 mm

Livraison:

  • AA1 Adaptateur de batterie alcaline
  • Pied de construction BT 150 Professional
  • Visée laser
  • Sac de protection
  • Monture pivotante RM 2 Professional
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop