Laser combiné GCL 2-15, avec boîtier d'artisan

Réf.: 0601066E02
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601066E02
Copier
EAN / GTIN 3165140837224
Copier
Réf. fabricant 0601066E02
Copier
Article hors catalogue L00660 31
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 2-15
  • le laser combiné GCL 2-15 Professional convainc par sa conception compacte et est particulièrement adapté pour le nivellement sur de courtes distances
  • En projetant à la fois des lignes laser horizontales et verticales et deux points de soudure centrés
  • la mise à niveau peut être effectuée rapidement avec cette combinaison laser
  • Ses points de soudure permettent des applications de transmission rapides et précises
  • L'alignement des lignes laser autour des points de soudure est facile grâce au support rotatif RM 1 Professional
  • Le GCL 2-15 Professional est adapté à une variété d'applications telles que le montage en rack et sur fenêtre
  • la plomberie et la pose au sol
  • Il assure également le transfert de points pour la fixation des feux
  • Le GCL 2-15 Professional dispose d'une portée de fonctionnement de la ligne laser pouvant atteindre 15 m et se met à niveau en moins de 4 secondes Ce laser combiné est idéal pour une utilisation avec le support pivotant RM 1 Professional
  • qui peut être monté rapidement à l'aide d'un simple mécanisme coulissant
  • Grâce à sa protection anti-poussière et anti-éclaboussures conforme à la norme IP 54
  • il est très robuste
  • Lorsque le dispositif est éteint
  • le verrouillage du pendule est activé pour garantir un transport sûr

Caractéristique(s):

  • Volume: 11,115 dm3
  • Poids brut : 2,15 kg
  • Poids net : 0,89 kg
  • Largeur de cote : 285 mm
  • Dimension en hauteur : 120 mm
  • Longueur de cote : 325 mm

Livraison:

  • Mallette de bricolage
  • Maintien en rotation RM 1 Professional
  • Pince de plafond
  • Visée laser
  • 3 piles LR6 de 1,5 V (AA)