Laser combiné GCL 25, avec support de construction etui de protection et BT 150

Réf.: 0601066B01
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601066B01
Copier
EAN / GTIN 3165140622363
Copier
Réf. fabricant 0601066B01
Copier
Article hors catalogue L00590 1007
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 25
  • la solution simple pour toutes les tâches de mise à niveau et de transmission sur de courtes distances
  • extrêmement polyvalent : laser croisé et laser cinq points en un
  • facile à utiliser grâce à une interface utilisateur intuitive
  • conception compacte et ergonomique
  • support de construction professionnel BT 150
  • panneau de cible laser
  • insert L-BOXX pour instrument
  • etui de protection
  • batterie 4 x 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Volume: 22,468 dm3
  • Poids brut : 3,53 kg
  • Poids net : 1,675 kg
  • Largeur de cote : 215 mm
  • Dimension en hauteur : 110 mm
  • Longueur de cote : 950 mm

Livraison:

  • Pied de chantier BT 150 Professional
  • Visée laser
  • Insertion L-BOXX pour l'appareil
  • Sac de protection
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)