Laser combiné GCL 25, avec etui de protection

Réf.: 0601066B00
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601066B00
EAN / GTIN 3165140622356
Réf. fabricant 0601066B00
Article hors catalogue L00660 39

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 25
  • la solution simple pour toutes les tâches de nivellement et de transmission sur de courtes distances
  • extrêmement polyvalent : laser croisé et laser cinq points en un
  • facile à utiliser grâce à une interface utilisateur intuitive
  • conception compacte et ergonomique
  • panneau de cible laser
  • insert L-BOXX pour instrument
  • etui de protection
  • 4 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Volume: 7,346 dm3
  • Poids brut : 1,299 kg
  • Poids net : 0,6 kg
  • Largeur de cote : 210 mm
  • Dimension en hauteur : 106 mm
  • Longueur de cote : 330 mm

Livraison:

  • Cible laser
  • Insert L-BOXX pour appareil
  • Sac de protection
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop