• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GLL 3-80 G

Réf.: 0601063Y00
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Réf. fabricant 0601063Y00
Article hors catalogue L00590 1515

Description

Description:

  • Laser de ligne GLL 3-80 G
  • le laser de ligne GLL 3-80 G Professional offre une haute visibilité grâce à la projection de lignes fortes de 3 x 360°
  • Ses lignes laser vertes offrent une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lignes rouges
  • Cet outil peut être utilisé dans toute la pièce et grâce à ses trois lignes laser
  • il est parfait pour le nivellement horizontal et vertical simultané
  • pour un travail très efficace
  • Il est facile à utiliser grâce à son interface utilisateur intuitive
  • Cet outil a été conçu pour une large gamme d'applications
  • y compris les plafonds suspendus
  • la pose de sols
  • l'installation de fenêtres
  • l'installation d'étagères
  • l'installation de tuyaux de drainage
  • Construction brute pour cloisons sèches
  • construction de maisons et pose de carreaux
  • Le GLL 3-80 G Professional peut s'auto-niveler jusqu'à ± 4° en moins de 4 secondes avec une précision de ± 0,3 mm/m*/** et a une portée allant jusqu'à 120 m lorsqu'il est utilisé avec le récepteur laser LR 7 en option Il est compact
  • pratique et robuste

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 120 m
  • Distance de travail : jusqu'à 30 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 40 °C
  • Couleur de la ligne laser : vert
  • Poids, env. : 0.82 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : +/- 0. 3 mm/m*/** (*pour les quatre points d'intersection horizontaux, **plus l'écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de mise à niveau : 4 s
  • Projection : ligne 3 x 360°
  • Plage d'autonivellement : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″, 5/8″
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Visée laser
  • Sac
  • Malette de bricolage