Laser ligne GLL 2-15 G avec attache de couvercle et mallette d'artisan

Réf.: 0601063W02
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601063W02
EAN / GTIN 4059952511078
Réf. fabricant 0601063W02
Article hors catalogue L00590 1400

Description

Description:

  • GLL 2-15 G Line laser
  • le GLL 2-15 G Professional Line laser est le moyen le plus simple d'obtenir des résultats précis
  • prêt à l'emploi sur le chantier
  • Sa conception robuste avec un boîtier en caoutchouc pour une meilleure protection du verre encastré et sa protection anti-poussière et anti-éclaboussures IP 64 garantissent une concentration totale sur la tâche à accomplir
  • L'interrupteur MARCHE/arrêt et le clavier à un bouton facilitent l'utilisation
  • Les lignes laser verticales et horizontales vertes offrent une meilleure visibilité dans les environnements les plus lumineux
  • Fixation aisée
  • rapide et sûre grâce au support universel LB 10 Professional avec des aimants très puissants
  • L'accessoire PROFESSIONNEL LB 10 est compatible avec le serre-plafond professionnel DK 10 en option pour les applications au plafond ou pour les réglages de hauteur fins
  • Cette ligne laser est le choix idéal pour les applications avec une zone de travail claire
  • telles que l'installation de plafonds suspendus
  • d'étagères suspendues
  • la pose de tuyaux d'évacuation et l'alignement des luminaires
  • Le laser professionnel GLL 2-15 G offre une plage de fonctionnement allant jusqu'à 15 m et une plage de mise à niveau automatique allant jusqu'à +/- 4° en moins de 4 secondes

Caractéristique(s):

  • Distance de travail : jusqu'à 15 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Couleur de la ligne laser : vert
  • Poids, env. : 0.57 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Précision de nivellement : ± 0.3 mm/m* (* plus... écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 4 s
  • Projection : 2 lignes
  • Plage de nivellement automatique : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 64
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Support universel LB 10 et pince de plafond DK 10 Professional
  • Visée laser
  • Sac
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Coffret de l'artisan