Laser ligne GLL 3-80 CG

Réf.: 0601063T03
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0601063T03
Copier
EAN / GTIN 3165140979894
Copier
Réf. fabricant 0601063T03
Copier
Article hors catalogue L00590 1113
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Laser à ligne GLL 3-80 CG. Le laser à lignes GLL 3-80 CG Professional se branche facilement et assure une excellente visibilité grâce à la projection claire de 3 lignes à 360°. Les lignes laser vertes claires offrent une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lignes rouges. Grâce à la surveillance innovante CAL Guard et à la connexion Bluetooth® à l'application smartphone, l'utilisation à distance, l'ajustement sans contact et une grande précision sont possibles. Grâce aux 3 lignes de 360° émises par cet appareil, un nivellement horizontal et vertical simultané est possible, ce qui permet une grande efficacité de travail. Ce laser à lignes a été conçu pour la construction de sols, le montage de fenêtres, la mise en place d'étagères, le gros œuvre pour les cloisons sèches et la pose de carrelage. Grâce à la technologie Dual Power Source du GLL 3-80 CG Professional, il est possible de l'utiliser aussi bien avec une batterie 12 V Li-Ion qu'avec des piles alcalines standard, un plus pour la flexibilité. L'appareil est capable de s'auto-niveler jusqu'à +/- 4° sur des surfaces non planes en moins de 4 secondes avec une excellente précision de ± 0,2 mm/m*/** et dispose d'une portée allant jusqu'à 120 m lorsqu'il est utilisé avec le récepteur LR 7 Professional en option. Ce laser à ligne est compact, facile à utiliser et extrêmement robuste (IP54***). Inclus dans la livraison : L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01), plaque de mire laser, sacoche.

Caractéristique(s):

  • Volume: 24,608 dm3
  • Poids brut : 4 kg
  • Poids net : 0,918 kg
  • Largeur de cote : 360 mm
  • Dimension en hauteur : 155 mm
  • Longueur de cote : 441 mm

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier