• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser ligne GLL 2-10

Réf.: 0601063L00
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601063L00
EAN / GTIN 3165140850247
Réf. fabricant 0601063L00
Article hors catalogue L00590 1085

Description

Description:

  • Le laser ligne GLL 2-10
  • compact GLL 2-10 Professional
  • facilite les travaux de nivellement en intérieur
  • Avec une ligne laser horizontale et verticale
  • il est idéal pour travailler sur de courtes distances
  • Grâce à un interrupteur à glissière unique et deux interrupteurs de pression transparents
  • ce laser compact offre un fonctionnement intuitif et une excellente manipulation lors du nivellement
  • Le GLL 2-10 Professional avec protection anti-poussière et anti-éclaboussures conforme à la norme IP 54 est très robuste
  • Il convient à diverses applications intérieures telles que les plafonds suspendus
  • les étagères de montage
  • les portes et les prises
  • l'installation de tuyaux de drainage et la pose de carreaux de sol
  • Le GLL 2-10 Professional offre une portée de travail allant jusqu'à 10 m et peut s'auto-nivelant jusqu'à +/- 4° en moins de 4 secondes
  • Lorsque le dispositif est éteint
  • le verrouillage du pendule est activé pour un transport en toute sécurité
  • Idéal pour une utilisation avec le support pivotant RM 1 Professional en option
  • qui peut être monté rapidement à l'aide d'un simple mécanisme coulissant

Caractéristique(s):

  • Volume: 2,38 dm3
  • Poids brut : 0,875 kg
  • Poids net : 0,473 kg
  • Largeur de cote : 140 mm
  • Dimension en hauteur : 100 mm
  • Longueur de cote : 170 mm

Livraison:

  • Sac de protection
  • 3 piles LR6 de 1,5 V (AA)