Laser ligne GLL 3-50, avec récepteur laser LR2, support universel BM1, L-BOXX

Réf.: 0601063803
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601063803
Copier
EAN / GTIN 3165140662499
Copier
Réf. fabricant 0601063803
Copier
Article hors catalogue L00660 72
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GLL 3-50 Line laser
  • nivellement complexe facilité – le laser transversal professionnel GLL 3-50 facile à utiliser est conçu pour offrir une grande flexibilité dans toutes les applications de nivellement et de transmission courantes
  • Deux lignes laser verticales
  • une ligne laser horizontale et le point de soudure permettent une gamme impressionnante d'applications
  • Grâce à sa conception compacte
  • le GLL 3-50 Professional offre une manipulation confortable et un bon contrôle
  • Pour faciliter le positionnement des lignes laser
  • il est fourni avec un mini support rotatif avec pieds réglables en hauteur et réglage fin de la ligne verticale
  • L'appareil est adapté à diverses applications intérieures telles que le montage d'étagères ou de fenêtres
  • l'installation de tuyaux de drainage ou la pose de carreaux muraux
  • Avec une deuxième ligne laser verticale
  • il est également idéal pour une quadriculation rapide
  • Le GLL 3-50 Professional offre des lignes laser avec une portée de travail allant jusqu'à 10 m
  • qui peut être étendue jusqu'à 50 m avec le récepteur laser LR 2 Professional en option
  • La plage de points de soudure est de 5 M
  • Le niveau de ce laser croisé se fait en moins de 4 secondes Grâce à sa protection anti-poussière et anti-éclaboussures conforme à la norme IP 54
  • il est très robuste

Caractéristique(s):

  • Distance de travail des points laser, max : 5 m (en bas)
  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 50 m
  • Distance de travail sans récepteur : 10 m
  • Durée de fonctionnement, max. 6 h
  • Température de fonctionnement : -10 - 40 °C
  • Couleur des points d'aplomb : rouge
  • Couleur de la ligne laser : rouge
  • Poids, env. : 0.94 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 630 - 650 nm, < 1mW
  • Classe laser : 2
  • Précision des points d'aplomb : ± 0. 6 mm/m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Précision de nivellement : ± 0.3 mm/m* (* plus écart dépendant de l'utilisation).
  • Temps de mise à niveau : 4 s
  • Projection : 3 lignes + 1 point d'aplomb
  • Plage d'autonivellement : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″, 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Cible laser
  • Insert L-BOXX pour appareil
  • L-BOXX 136
  • Récepteur laser LR 2 Professional
  • Support universel BM 1 Professional
  • 1 pile monobloc 9 V (6LR61)
  • 4 piles LR6 1,5 V (AA)