• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser rotatif GRL 650 CHVG

Réf.: 0601061V00
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601061V00
EAN / GTIN 4059952593654
Réf. fabricant 0601061V00
Article hors catalogue L00590 1582

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 650 CHVG
  • le laser rotatif professionnel GRL 650 CHVG robuste avec connectivité Bluetooth® définit de nouvelles normes en matière de précision et d'efficacité pour la mise à niveau sur site
  • La technologie laser verte offre une meilleure visibilité dans différentes conditions d'éclairage
  • Le laser rotatif durable est adapté à une utilisation dans des conditions de construction difficiles et par mauvais temps
  • résiste aux chutes de 2 m avec un trépied inclinable et répond aux IP68 exigences de protection contre la poussière et l'eau
  • L'utilisation de l'application de mise à niveau à distance pour le navigateur de paramètres et télécommande permet de gagner du temps et de se concentrer pleinement sur le travail
  • Polyvalent
  • le GRL 650 CHVG Professional est idéal pour le nivellement et le refoulement en extérieur
  • ainsi que pour les installations de climatisation
  • de plafond et de mur d'intérieur
  • Une longue autonomie pratique avec deux options : batterie Li-Ion 18 V de Bosch ou piles alcalines
  • Confort maximal grâce à des fonctions de pointe telles que l'affichage
  • la fonction de double inclinaison
  • la mémoire d'inclinaison et le récepteur de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Volume: 73,85 dm3
  • Poids brut : 15,51 kg
  • Poids net : 4,3 kg
  • Largeur de cote : 450 mm
  • Dimension en hauteur : 263 mm
  • Longueur de cote : 624 mm

Livraison:

  • Récepteur laser LR 65 G Professional
  • Support récepteur RB 60 Professional
  • Télécommande RC 6 Professional
  • 1 x batterie ProCORE18V 4. 0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • Adaptateur de batterie BA 1 Professional
  • Support mural WM 6 Professional
  • 4 x pile LR20 1.5V (D)
  • 4 x pile 1.5 V-LR6 (AA)
  • Visée laser
  • Lunettes laser (vertes)
  • Coffret de bricolage