• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser rotatif GRL 300 HV + LR 45 dans L-BOXX

Réf.: 0601061506
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601061506
EAN / GTIN 4053423300994
Réf. fabricant 0601061506

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 300 HV + LR 45 en L- BOXX
  • Facile à utiliser avec autonivellement horizontal et vertical
  • Facile à utiliser grâce à un bouton par fonction et un affichage auto-explicatif
  • Réglable rapidement en utilisation horizontale et verticale grâce à l'autonivellement automatique de 8 % (± 5°)
  • La fonction d'alerte de choc activable évite les erreurs de nivellement en cas de secousses et de vibrations
  • Laser- Récepteur LR 45 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x batterie rechargeable 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 2 x batterie rechargeable 1,2V HR6 (AA) VARTA
  • 1 x chargeur VARTA

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 242 mm
  • Dimension longueur: 440 mm
  • Plage de travail avec récepteur: jusqu'à 300 m (diamètre)
  • Plage de travail avec récepteur, signe: bis zu
  • Plage de travail avec récepteur, valeur: 300 m
  • Plage de travail sans récepteur: jusqu'à 60 m (diamètre)
  • Plage de travail sans récepteur, signe: bis zu
  • Plage de travail sans récepteur, valeur: 60 m
  • Température de fonctionnement: -10 - 50 °C
  • Température de fonctionnement, jusqu'à: 50 °C
  • Température de fonctionnement, de: -10 °C
  • Poids brut: 5,52 kg
  • Couleur ligne laser: rot
  • Poids, env.: 1.8 kg
  • Température de stockage: -20 - 70 °C
  • Température de stockage, jusqu'à: 70 °C
  • Température de stockage, de: -20 °C
  • Diode laser: 635 nm, < 5 mW
  • Classe de laser: 3R
  • Poids net: 1,46 kg
  • Précision de nivellement: ± 3.0 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement: 15 s
  • Vitesse de rotation: 150, 300, 600 min-1
  • Plage d'autonivellement: ± 5° (8 %)
  • Filetage du trépied: 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau: IP 54
  • Alimentation électrique: 2 x 1.5-V-LR20 (D)
  • Volume: 38,333 dm3