Laser rotatif GRL 300 HV, avec RC 1, WM 4 et LR 1

Réf.: 0601061501
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 0601061501
Copier
EAN / GTIN 3165140578714
Copier
Réf. fabricant 0601061501
Copier
Article hors catalogue L00660 61
Copier
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 300 HV
  • facile à utiliser avec mise à niveau automatique horizontale et verticale
  • facile à utiliser grâce à un bouton par fonction et un affichage explicite
  • réglage rapide en utilisation horizontale et verticale par mise à niveau automatique de 8 %
  • la fonction d'avertissement de choc commutable empêche les erreurs de mise à niveau en cas de choc et de vibrations
  • compartiment de batterie
  • mallette de transport
  • kit chargeur avec adaptateur
  • support également disponible séparément en tant qu'accessoire
  • récepteur laser LR 1 Professional
  • plaque cible laser
  • lunettes laser
  • télécommande RC1 Professionnel
  • support universel WM 4 Professionnel
  • 1 piles NiMH
  • 1 piles bloc 9 V
  • 2 piles pile LR20 1,5V
  • 1 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 300 m (diamètre)
  • Distance de travail sans récepteur : jusqu'à 60 m (diamètre)
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Couleur de la ligne laser : rouge
  • Poids, env. 1.8 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 635 nm, < 5 mW
  • Classe laser : 3R
  • Précision de nivellement : ± 3. 0 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 15 s
  • Vitesse de rotation : 150, 300, 600 min-1
  • Plage d'autonivellement : ± 5° (8 %)
  • Filetage du trépied : 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR20 (D)

Livraison:

  • Compartiment de batterie
  • Malette de bricolage
  • Support également disponible séparément comme accessoire
  • Récepteur laser LR 1 Professional
  • Visée laser (rouge)
  • Lunettes laser (rouge)
  • Télécommande RC1 Professional
  • Support universel WM 4 Professional
  • 1 pile monobloc 9 V (6LR61)
  • 2 piles LR20 1. 5V (D)
  • 1 pile LR6 1.5 V (AA)

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier