Taille-haie sans fil GHE 18V-60

Réf.: 06008C9000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 06008C9000
    EAN / GTIN 4059952654836
    Réf. fabricant 06008C9000
    Article hors catalogue L00590 1801

    Description

    Description:

    • Le GHE 18V-60 Professional est l'outil sans fil puissant de ton jardin - son moteur sans balais assure une puissance élevée et une longue durée de vie.
    • Il permet une coupe continue à travers les haies de moyenne densité, tandis que le système anti-blocage Bosch empêche le taille-haies de se coincer.
    • La capacité de coupe de 20 mm te permet de couper même les branches les plus épaisses sans problème et confortablement.
    • Le GHE 18V-60 Professional est léger et ergonomique, ce qui fait que tu ne te fatigues presque pas - surtout lorsque tu coupes des haies denses.
    • Le GHE 18V-60 Professional est ta solution professionnelle sans fil pour tailler les haies.
    • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du système 18V Bosch Professional.
    • Il est également compatible avec AMPShare, l'alliance de batteries multimarques.

    Caractéristique(s):

    • Longueur du couteau : 60 cm
    • Volume: 67,48 dm3
    • Poids brut : 4,6 kg
    • Poids hors batterie : 3 kg
    • Poids net : 3 kg
    • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 2,5 m/s²
    • Incertitude K []: 1,5 m/s²
    • Nombre de courses au ralenti nominal : 3000 min-1
    • Largeur de cote : 268 mm
    • Dimension en hauteur : 210 mm
    • Longueur de cote : 1199 mm
    • Espacement des couteaux : 23 mm
    • Vitesse de coupe : 1500 tr/min
    • Tension de la batterie : 18,0 V
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier