Sonde de combustion de 180 mm d’un diamètre de 8 mm

Réf.: 0600 9780
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9780
EAN / GTIN 4029547013843
Réf. fabricant 0600 9780

Description

Description:

Sonde de combustion / gaz de fumée modulaire d’une longueur de 180 mm et d’un diamètre de 8 mm, avec cône et tuyau flexible court pour un montage et un démontage aisés.
  • Cette sonde de combustion peut également être fixée dans le canal de combustion au moyen du support pour sonde testoFix disponible en option.