• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de gaz de fumée modulaire, 700 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

Réf.: 0600 9767
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9767
EAN / GTIN 4029547018213
Réf. fabricant 0600 9767

Description

Description:

Cette sonde de gaz de fumée modulaire dotée d'un tube de sonde d'une longueur de 700 mm permet de raccorder le circuit de combustion et la voie thermométrique confortablement à l'appareil de mesure au moyen d'une fermeture à baïonnette pratique.
  • Et, grâce au système de changement rapidement à encliqueter intégré à la poignée, le tube de sonde peut aisément être remplacé
  • Le thermocouple NiCr-Ni intégré au tube de sonde permet de mesurer des températures jusqu'à 500 °C et la sonde est fournie avec un cône de fixation.