• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de combustion modulaire, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Réf.: 0600 9763
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9763
EAN / GTIN 4029547003318
Réf. fabricant 0600 9763

Description

Description:

La sonde de combustion modulaire, dotée d'un tube de sonde d'une longueur de 300 mm, est équipée d'un système de changement rapide à encliqueter au niveau de sa poignée, permettant un remplacement très aisé du tube de sonde.
  • Le thermocouple NiCr-Ni intégré au tube de sonde permet de mesurer des températures jusqu'à 500 °C
  • Le circuit de combustion et la voie thermométrique peuvent être raccordés confortablement à l'appareil de mesure grâce à une fermeture à baïonnette pratique
  • Un filtre à impuretés protège en outre l'appareil et ses capteurs contre la saleté.