• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de combustion modulaire avec préfiltre, 335 mm, Ø 14 mm, Tmax 1000 °C

Réf.: 0600 8766
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 8766
EAN / GTIN 4029547021305
Réf. fabricant 0600 8766

Description

Description:

La sonde de gaz de fumée modulaire contient un préfiltre d'un diamètre de 14 mm, protégeant l'appareil de mesure et ses capteurs contre les gaz de combustion poussiéreux.
  • La sonde est en outre dotée d'un système de changement rapide à encliqueter, placée dans sa poignée, pour un remplacement très aisé du tube de sonde
  • Le thermocouple NiCr-Ni intégré au tube de sonde permet de mesurer des températures jusqu'à 1000 °C
  • Le circuit de combustion et la voie thermométrique peuvent être raccordés confortablement à l'appareil de mesure grâce à une fermeture à baïonnette pratique.