• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de combustion avec préfiltre pour moteurs industriels

Réf.: 0600 7556
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 7556
EAN / GTIN 4029547021350
Réf. fabricant 0600 7556

Description

Description:

La sonde de mesure des gaz de combustion (associée à l'instrument de mesure approprié) est particulièrement performante pour les mesures professionnelles des gaz de combustion sur les moteurs industriels stationnaires. Comme elle est entièrement en métal, la poignée ne risque pas de fondre sous l'effet de la chaleur rayonnée par le conduit de gaz de combustion. La sonde de gaz de combustion peut être utilisée à des températures de gaz de combustion allant jusqu'à 1 000 °C. Les mesures sont également possibles en cas de surpression élevée (jusqu'à 100 mbar maximum à la pointe de la sonde)
  • Particulièrement utile pour les mesures sur les moteurs diesel grâce au filtre préliminaire
  • Le fait que la sonde de gaz de combustion soit équipée d'un filtre préliminaire la rend idéale pour les mesures sur les moteurs diesel stationnaires. Le filtre préliminaire protège la sonde de prélèvement de gaz contre les particules de diesel. Le filtre préliminaire est soudé en permanence à la sonde de gaz de combustion et ne peut donc pas glisser ou se perdre
  • Un filtre à particules supplémentaire est situé dans le tuyau de la sonde de gaz de combustion, offrant une protection contre toute autre contamination
  • Un thermocouple supplémentaire est également disponible sur commande. Il permet de mesurer parallèlement la température des gaz de combustion. Une poignée de protection thermique est également fournie avec le thermocouple, ce qui évite les brûlures sur la poignée métallique
  • L'arbre de la sonde est facile à remplacer
  • Applications
  • La sonde de gaz de combustion avec filtre préliminaire pour les moteurs industriels convient (en combinaison avec un instrument de mesure compatible) aux applications suivantes:
  • Mesure des gaz de combustion sur les moteurs industriels
  • Mesure des gaz de combustion sur les convertisseurs catalytiques
  • Mesure des gaz de combustion sur d'autres installations industrielles avec une surpression élevée.

Produits adaptés

Accessoires