• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 770-3 kit Premium - Pince ampèremétrique avec Bluetooth

Réf.: 0590 7703 03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0590 7703 03
EAN / GTIN 4029547026706
Réf. fabricant 0590 7703 03

Description

Description:

La pince ampèremétrique testo 770-3 est la pince de courant idéale pour les tâches de mesure exigeantes dans des environnements exigus. Sa branche mobile peut être totalement rétractée dans l’appareil. L’appareil permet ainsi de saisir les conducteurs serrés avec une très grande précision.
  • Grâce à sa résolution accrue, il fournit aussi des résultats très précis dans la plage inférieure de l’intensité du courant. Par ailleurs, la testo 770-3 offre une grande étendue de mesure de tension jusqu’à 1000 V.
  • Cette pince ampèremétrique permet en outre de procéder à des applications plus particulières, telles que des mesures du courant de démarrage, de la puissance et des intensités de l’ordre du µA. L’adaptateur de température disponible en option pour des sondes thermocouples permet de mesurer les températures en plus des paramètres électriques (sonde thermocouple de type K appropriée à commander à part).
  • La pince ampèremétrique identifie et sélectionne automatiquement le courant alternatif ou continu et d’autres paramètres, tels que la résistance, la continuité, la diode et la capacité. Ceci rend sa manipulation plus simple et plus sûre que jamais.
  • Les valeurs de mesure peuvent être représentées de manière claire à l’afficheur à deux lignes de la pince ampèremétrique ainsi que dans l’App testo Smart. La testo 770-3 peut être connectée de manière simple et rapide à l’App testo Smart ainsi qu’à d’autres appareils de mesure de Testo. L’App permet d’afficher l’évolution des valeurs de mesure sous forme graphique sur votre smartphone/tablette et de les documenter et envoyer directement sous forme de protocole.
  • Téléchargements et documents