Description:
Le système d'enregistrement de données WiFi testo Saveris 2 est la solution simple, polyvalente et fiable pour mesurer et surveiller les valeurs de température et d'humidité dans vos entrepôts, chambres froides et locaux de travail. L'installation du système est un jeu d'enfant et peut être effectuée via un navigateur.
Surveillance de l'humidité et de la température avec testo Saveris 2Le système de surveillance de l'humidité et de la température se compose d'au moins un enregistreur de données WiFi et d'un accès au cloud (stockage des données en ligne). En tant que partie intégrante de ce système d'enregistrement de données, l'enregistreur de données de température et d'humidité testo Saveris 2-H1 avec sondes de température et d'humidité intégrées enregistre toutes les valeurs de mesure et les transmet directement par WLAN dans le cloud Testo. Grâce à la fonction d'alarme, vous pouvez être immédiatement averti par e-mail ou SMS (en option) en cas de dépassement des valeurs limites.
Les packs Testo Cloud : Basic (gratuit) et AdvancedLe Testo Cloud est l'élément de commande central pour configurer votre système testo Saveris 2. Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, régler les alarmes de limite et évaluer vos données de mesure. Avec un smartphone, une tablette ou un PC connecté à Internet, vous pouvez accéder à tout moment et partout à toutes les valeurs de mesure et fonctions d'analyse. Pour accéder au Testo Cloud, vous devez d'abord vous enregistrer sur www.saveris.net.
Selon l'étendue des fonctions souhaitées, vous avez le choix, lors de l'utilisation du Testo Cloud, entre la fonctionnalité Basic gratuite et la fonctionnalité Advanced plus complète :
Caractéristique : Basic (gratuit) /
[Advanced]- Cycle de mesure : 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Cycle de communication : 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Mémoire des données : Max. 3 mois / [Max. 2 ans]
- Rapports : Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatique (.pdf/. csv)]
- Nombre d'utilisateurs par compte : 1 / [10]
- Nombre d'enregistreurs de données WiFi par compte : Illimité / [Illimité]
- Options d'alarme : Limites d'alarme supérieures/inférieures / [limites d'alarme supérieures/inférieures / délai d'alarme / programmation des alarmes]
- Notifications du système : Notification de batterie faible / connexion radio interrompue / alimentation interrompue / [notification de batterie faible / connexion radio interrompue / alimentation interrompue]
- Alarme E-mail : Oui / [Oui]
- Alarme SMS : Non / [Inclus 25 SMS par logger et par an / possibilité d'acheter des packs SMS supplémentaires]
- Exportation des données de mesure (interface API) : Non / [Oui]
Si vous optez pour les avantages du pack Advanced, vous avez également le choix entre des packs de licence qui se distinguent par leur durée (licence de 12 mois avec la réf. 0526 0735, licence de 24 mois avec la réf. 0526 0732 et une licence de 36 mois avec la référence 0526 0733).
Enregistreur de données WiFi : avantages et fonctionsLes valeurs de mesure actuelles, les violations de valeurs limites et la durée de vie restante des piles peuvent être consultées sur l'écran de l'enregistreur de données. Les piles standard (AA) ont une durée de vie de 12 mois et peuvent être remplacées à tout moment par l'utilisateur lui-même. La mémoire interne de l'enregistreur de données WiFi a une capacité de 2 x 10.000 valeurs de mesure et le boîtier est protégé selon IP30.