testo Saveris 2-T1 - Enregistreur de données WiFi avec écran et sonde de température CTN intégrée

Réf.: 0572 2031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Enregistreurs de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0572 2031
    EAN / GTIN 4029547017421
    Réf. fabricant 0572 2031
    Article hors catalogue L40540 375

    Description

    Description:

    Le système d'enregistrement de données wifi testo Saveris 2 est la solution simple, polyvalente et fiable pour la mesure et la surveillance des valeurs de température dans vos entrepôts, chambres froides et locaux de travail. L'installation du système est un jeu d'enfant et peut être effectuée via un navigateur.

    Surveillance de la température avec testo Saveris 2 Le système de surveillance de la température se compose d'au moins un enregistreur de données WiFi et d'un accès au cloud (stockage de données en ligne). En tant que partie intégrante de ce système d'enregistrement de données, l'enregistreur de données de température testo Saveris 2-T1 avec sonde de température NTC intégrée enregistre toutes les valeurs de température mesurées et les transfère directement dans le cloud Testo via votre réseau Wi-Fi. Grâce à la fonction d'alarme, vous pouvez être immédiatement averti par e-mail ou SMS (en option) en cas de dépassement des valeurs limites.

    Les packs Testo Cloud : Basic (gratuit) et AdvancedLe Testo Cloud est l'élément de commande central pour configurer votre système testo Saveris 2. Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, régler les alarmes de limite et évaluer vos données de mesure. Avec un smartphone, une tablette ou un PC connecté à Internet, vous pouvez accéder à tout moment et partout à toutes les valeurs de mesure et fonctions d'analyse. Pour accéder au Testo Cloud, vous devez d'abord vous enregistrer sur www.saveris.net.

    Selon l'étendue des fonctions souhaitées, vous avez le choix, lors de l'utilisation du Testo Cloud, entre la fonctionnalité Basic gratuite et la fonctionnalité Advanced plus complète :

    Caractéristique : Basic (gratuit) / [Advanced]
    • Cycle de mesure : 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
    • Cycle de communication : 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
    • Mémoire des données : Max. 3 mois / [Max. 2 ans]
    • Rapports : Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatique (.pdf/. csv)]
    • Nombre d'utilisateurs par compte : 1 / [10]
    • Nombre d'enregistreurs de données WiFi par compte : Illimité / [Illimité]
    • Options d'alarme : Limites d'alarme supérieures/inférieures / [limites d'alarme supérieures/inférieures / délai d'alarme / programmation des alarmes]
    • Notifications du système : Notification de batterie faible / connexion radio interrompue / alimentation interrompue / [notification de batterie faible / connexion radio interrompue / alimentation interrompue]
    • Alarme E-mail : oui / [oui]
    • Alarme SMS : Non / [Comprend 25 SMS par logger et par an / possibilité d'acheter des packs SMS supplémentaires]

    Si vous optez pour les avantages du pack Advanced, vous avez également le choix entre des packs de licences qui diffèrent par leur durée de validité (licence de 12 mois avec Best. - 0526 0735, licence de 24 mois avec la référence 0526 0732, licence de 36 mois avec la référence 0526 0733).

    Enregistreur de données WiFi : avantages et fonctionsLes valeurs de mesure actuelles, les violations de valeurs limites et la durée de vie restante des piles peuvent être consultées sur l'écran de l'enregistreur de données. Les piles standard (AA) ont une durée de vie de 12 mois et peuvent être remplacées à tout moment par l'utilisateur lui-même. La mémoire interne de l'enregistreur de données WiFi est de 10.000 valeurs de mesure et le boîtier est protégé selon IP65. Le testo Saveris 2-T1 a été testé par le TÜV Süd selon la norme EN 12830.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires