• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 184 T2 - enregistreur de température pour la surveillance des transports

Réf.: 0572 1842
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 1842
EAN / GTIN 4029547012976
Réf. fabricant 0572 1842
Article hors catalogue L40540 174

Description

Description:

Avec les enregistreurs de données de température testo 184 T2, vous surveillez le transport de marchandises sensibles telles que les produits pharmaceutiques, alimentaires ou électroniques, sur une période maximale de 150 jours
  • A leur destination, un coup d'œil sur l'écran ou sur les LED vous indique si les valeurs limites configurées ont été respectées. Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de connecter l'enregistreur à un PC - un rapport PDF est immédiatement généré avec toutes les données pertinentes. Pour que vous puissiez travailler encore plus efficacement et confortablement avec les enregistreurs de données, tous les fichiers et informations nécessaires sont stockés directement et en toute sécurité dans le testo 184 T2: fichier de configuration, certificat d'essai de réception 3.1 selon DIN ISO 10204, manuel d'utilisation et rapport PDF de vos données enregistrées
  • La mémoire de valeurs de mesure de l'enregistreur de données de température testo 184 T2 dispose d'une capacité de 40000 valeurs de mesure. Le taux de mesure est librement sélectionnable de 1 min à 24 h
  • testo 184 T2 est conforme à GxP, 21 CFR Part 11, HACCP et EN 12830. Testo est une entreprise certifiée ISO 9001 et garantit le respect des normes par des audits internes ainsi que des audits externes accrédités
  • Tous les avantages en un coup d'œil:
  • 1. Indication claire des alarmes
  • Un coup d'œil sur les LED suffit pour savoir si les valeurs limites ont été violées pendant le transport
  • 2. Une utilisation des plus simples
  • Testo 184 T2 est utilisé de manière intuitive, et peut être utilisé sans formation spéciale ou connaissances préalables: Le bouton ″Start″ lance l'enregistrement des données. ″Stop″ le termine
  • 3. Configuration la plus simpleDans chaque testo 184 T2, un fichier de configuration est enregistré, avec lequel la configuration du testo 184 T2 est enfantine - pas de téléchargement, pas d'installation, pas d'interface utilisateur et pas de coûts supplémentaires
  • 4. Lecture pratique
  • Un rapport PDF avec les données de transport est créé immédiatement lors de la connexion de l'enregistreur de données testo 184 T2 à l'interface USB d'un ordinateur. Il convient à l'archivage à long terme conformément à la norme PDF/A
  • 5. Lecture mobile/impression sur site
  • Le transfert de données de l'enregistreur de données vers une imprimante rapide Testo compatible (option) fonctionne également sans fil via NFC
  • 6. Sécurité informatique
  • Les enregistreurs de données testo 184 T2 fonctionnent en toute sécurité sans installation ni téléchargement de logiciel, de sorte que les problèmes informatiques ne sont déclenchés ni par le pare-feu, ni par le scanner de virus.