testo 184 T1 - L’enregistreur de température pour le transport

Réf.: 0572 1841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 1841
EAN / GTIN 4029547012969
Réf. fabricant 0572 1841
Article hors catalogue L40540 175

Description

Description:

Avec les enregistreurs de température testo 184 T1, vous pouvez surveiller le transport de produits sensibles tels que les produits pharmaceutiques, alimentaires ou électroniques pendant une durée maximale de 90 jours.
  • A destination, un simple coup d'œil sur les LED vous permet de voir si les valeurs limites configurées ont été respectées
  • Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de connecter l'enregistreur à un ordinateur - un rapport PDF contenant toutes les données pertinentes est immédiatement généré
  • Pour que vous puissiez travailler encore plus confortablement et efficacement avec les enregistreurs de données; tous les fichiers et informations nécessaires à cet effet sont respectivement enregistrés directement - et de manière quasi imperdable - dans le testo 184 T1: fichier de configuration, certificat d'étalonnage, mode d'emploi et rapport PDF de vos données de mesure enregistrées
  • La mémoire de l'enregistreur de données de température testo 184 T1 contient 16000 valeurs de mesure
  • Le cycle de mesure peut être choisi librement entre 1 min et 24 h
  • Le testo 184 T1 est conforme aux normes GxP, 21 CFR Part 11, HACCP et EN 12830
  • Testo est une entreprise certifiée ISO 9001 et assure le respect de la norme aussi bien par des audits internes que par des audits externes accrédités
  • Tous les avantages en un coup d'œil: 1
  • indication claire de l'alarme Un coup d'œil sur les LED suffit; pour savoir si les valeurs limites ont été violées pendant le transport
  • 2
  • une utilisation très simple testo 184 T1 est intuitif et peut être utilisé sans formation spéciale ou connaissances préalables: Le bouton ″Start″ démarre l'enregistrement des données
  • Le bouton ″Stop″ l'arrête
  • 3
  • configuration très simple Un fichier de configuration est enregistré sur chaque testo 184 T1, ce qui permet de configurer individuellement le testo 184 T1 très facilement - sans téléchargement, sans installation, sans interface et sans frais supplémentaires
  • 4
  • lecture aisée Immédiatement après le raccordement de l'enregistreur de données testo 184 T1 à l'interface USB d'un ordinateur, un rapport PDF est automatiquement créé avec les données de transport
  • Ce rapport est conforme à la norme PDF/A et peut être archivé à long terme
  • 5
  • lecture/impression mobile sur place Le transfert des données de l'enregistreur de données vers l'imprimante rapide testo adaptée (option) fonctionne sans fil par NFC
  • 6
  • IT-safe Les enregistreurs de données testo 184 T1 fonctionnent en toute sécurité sans installation ni téléchargement de logiciel et ne provoquent ainsi aucun problème au niveau du pare-feu ou du scanner de virus de votre informatique.