testo 176 H2 - Enregistreur de données climatiques

Réf.: 0572 1766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Enregistreurs de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0572 1766
    EAN / GTIN 4029547011177
    Réf. fabricant 0572 1766

    Description

    Description:

    Vos mesures à court terme ne révèlent aucune irrégularité ? Les conditions ambiantes de construction ou de stockage ne répondent pourtant pas aux exigences fixées ? Le testo 176 H2 est l'enregistreur de données idéal pour analyser l'évolution climatique précise à l'aide de mesures à long terme
    • Deux sondes externes d'humidité/température, que vous pouvez commander lors de l'achat de l'enregistreur de données climatiques, peuvent y être raccordées. Cela vous permettra de mesurer simultanément la température et l'humidité en deux points différents
    • Avec sa grande mémoire de données de mesure (jusqu'à 2 millions de lectures peuvent être enregistrées) et sa longue durée de vie des piles (jusqu'à 8 ans), l'enregistreur de données est l'instrument idéal pour l'enregistrement à long terme des données climatiques
    • Sécurité et confort à tous les niveaux
    • Grâce à son boîtier métallique robuste, l'enregistreur de données climatiques est protégé contre les chocs violents et conservera sa durabilité, même dans des conditions environnementales difficiles. En outre, il est conforme à la classe de protection IP 65 et peut donc être exposé aux jets d'eau et à la poussière. C'est particulièrement pratique si le nettoyage est effectué sur le lieu de mesure, car cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'enregistreur de données. L'enregistreur de données ne subira aucun dommage, même dans des conditions poussiéreuses ou sales
    • Cet enregistreur de données climatiques fait de la sécurité de vos données de mesure une priorité absolue. Dès que vous démarrez un programme de mesure et que les valeurs de température et d'humidité sont enregistrées dans l'enregistreur de données, celles-ci ne seront plus jamais perdues. Même lorsque la pile est usée ou remplacée, les données du testo 176 H2 restent entièrement disponibles
    • Les piles au lithium (TL-5903) sont fournies pour l'alimentation de l'enregistreur de données. Si une pile est usée, vous pouvez la remplacer vous-même
    • Programmation et analyse de l'enregistreur de données climatiques
    • Votre enregistreur de données peut être programmé et lu, et les données de mesure analysées sur le PC à l'aide d'un logiciel. Nous proposons trois versions de logiciel différentes:
    • Le logiciel ComSoft Basic - disponible en téléchargement gratuit - vous permet de programmer rapidement l'enregistreur de données climatiques et d'analyser facilement les données de mesure
    • Le logiciel ComSoft Professional - également disponible - vous offre diverses possibilités d'analyse des valeurs de température et d'humidité mesurées
    • Le logiciel CFR 21 Part 11 - également disponible - est adapté à l'utilisation dans l'industrie pharmaceutique avec ses exigences particulières conformément à CFR 21 Part 11
    • L'enregistreur de données climatiques ne peut être programmé qu'à l'aide d'un câble USB, qui n'est pas fourni avec l'appareil. Les valeurs mesurées peuvent également être transmises au PC via le câble USB ou, en option, à l'aide d'une carte SD. Le câble et la carte peuvent être commandés en tant qu'accessoires optionnels
    • Domaines d'application de l'enregistreur de données de température et d'humidité
    • Surveillance et documentation de la climatisation dans les bâtiments
    • Surveillance et documentation de la température et de l'humidité dans la production et dans les entrepôts.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires