testo 176 H1 - Enregistreur de données pour la température et l'humidité

Réf.: 0572 1765
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Enregistreurs de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0572 1765
    EAN / GTIN 4029547011160
    Réf. fabricant 0572 1765
    Article hors catalogue L40550 90

    Description

    Description:

    Les valeurs d'humidité et de température prescrites dans les entrepôts et les bâtiments sont-elles respectées ? Les moisissures dans l'appartement sont-elles dues à une ventilation insuffisante ou à des dégâts dans le bâtiment ? L'enregistreur de données pour la température et l'humidité testo 176 H1 vous permet de le savoir
    • Il est possible de raccorder jusqu'à deux sondes de température et/ou de température/humidité à l'enregistreur de données à 4 canaux testo 176 H1 et de les positionner dans la pièce en fonction des besoins individuels. Un large choix de sondes est à votre disposition à cet effet
    • Le cadenas inclus dans la livraison protège vos enregistreurs de température et d'humidité contre tout accès non autorisé
    • Sécurité et confort à tous les niveaux
    • L'enregistreur de données testo 176 H1 pour la température et l'humidité garantit une grande sécurité des données et des résultats de mesure fiables sur la base d'une technologie de mesure moderne
    • En plus des valeurs actuelles de température et d'humidité, l'enregistreur de données testo 176 H1 affiche également le point de rosée à l'écran (lorsqu'une sonde de température/humidité est raccordée). Les valeurs limites programmées, les valeurs min. et max., les dépassements de valeurs limites ainsi que la durée de vie restante des piles sont facilement lisibles sur le grand écran. Il n'est donc pas nécessaire de lire l'enregistreur de température et d'humidité sur un PC pour obtenir un aperçu rapide
    • Grâce à la grande mémoire de 2 millions de valeurs de mesure et à la durée de vie de la pile allant jusqu'à 8 ans, vous pouvez lire les données beaucoup moins souvent, même à des intervalles de mesure plus courts. La pile standard (AA) peut être facilement remplacée à tout moment par l'utilisateur
    • Programmation et évaluation de l'enregistreur de données pour la température et l'humidité
    • Pour la programmation et la lecture de l'enregistreur de données pour la température et l'humidité, ainsi que pour l'analyse des données de mesure sur un PC, trois versions de logiciel sont disponibles
    • Le logiciel ComSoft Basic - disponible en téléchargement gratuit - permet la programmation rapide de l'enregistreur de données ainsi qu'une analyse facile des données
    • Le logiciel ComSoft Professional - disponible en option - vous offre différentes possibilités pour l'analyse détaillée des valeurs de température et d'humidité
    • Le logiciel ComSoft CFR 21 Part 11 - disponible en option - optimal pour les exigences particulières du secteur pharmaceutique conformément à CFR 21 Part 11
    • Attention: Pour programmer l'enregistreur de données de température et d'humidité, vous avez besoin d'un câble USB qui n'est pas inclus dans la livraison. Le transfert des données de mesure enregistrées de l'enregistreur de données vers un PC s'effectue par câble USB ou carte SD - vous pouvez commander les deux comme accessoires optionnels avec votre testo 176 H1
    • Domaines d'application de l'enregistreur de données de température et d'humidité
    • Surveillance et documentation du climat d'un bâtiment
    • Surveillance et documentation de la température et de l'humidité de stockage
    • Moisissure dans un appartement: L'enregistreur de données de température et d'humidité vous permet de savoir si l'humidité et les moisissures sur les plafonds et les murs sont la conséquence d'une dégradation du bâtiment ou le signe d'une mauvaise ventilation.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires