• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 816-1 - Sonomètre

Réf.: 0563 8170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sonomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Réf. fabricant 0563 8170
Article hors catalogue L40550 179

Description

Description:

Le sonomètre haut de gamme testo 816-1 répond à toutes les exigences relatives à l'exécution de mesures de niveau sonore non conformes selon IEC 61672-1 Classe 2 et ANSI S1.4 Type 2. Il convient donc pour effectuer des mesures de niveau sonore sur le lieu de travail ainsi que dans les lieux publics, l'industrie et la production
  • Le testo 816-1 possède toutes les caractéristiques de son petit frère, le testo 816, mais il est également équipé d'un enregistreur de données intégré qui peut sauvegarder jusqu'à 31 000 relevés et d'un logiciel PC dédié
  • Le sonomètre pour les pros: mesurer, enregistrer, analyser
  • Le testo 816-1 est également livré avec un sac de transport pratique tout-en-un et toute une série de caractéristiques et d'avantages techniques conçus pour vous permettre d'effectuer des mesures professionnelles du niveau de bruit dans le cadre d'inspections de santé et de sécurité et de contrôles d'immission. Parmi les avantages, citons la possibilité de modifier la vitesse de mesure de lente (une mesure par seconde) à rapide (une mesure toutes les 125 millisecondes) en fonction du type de mesure, et la possibilité de choisir entre deux types de mesure de fréquence: la courbe caractéristique A correspond à la manière dont l'oreille humaine perçoit la pression acoustique, tandis que la courbe caractéristique C mesure le pourcentage de basses fréquences du bruit
  • En outre, vous pouvez également utiliser le calibreur de son en option et le tournevis inclus dans la livraison pour recalibrer votre sonomètre testo 816-1 sur place, où que vous soyez
  • Le sonomètre dispose également d'un écran rétroéclairé pour une utilisation dans toutes les conditions d'éclairage
  • Mais ce n'est pas tout: le sonomètre testo 816-1 dispose d'un enregistreur de données interne qui peut sauvegarder jusqu'à 31 000 mesures et est livré avec un câble USB qui vous permet de connecter votre sonomètre à un PC et de transférer directement les données, ainsi qu'un logiciel PC dédié conçu pour vous aider à gérer et à analyser les données que vous avez collectées
  • Domaines d'utilisation du sonomètre testo 816-1
  • La santé et la sécurité sont des questions essentielles sur le lieu de travail, où les niveaux de bruit ne doivent pas dépasser certaines limites de décibels. Mais les niveaux sonores élevés sont tout aussi problématiques dans les lieux publics où le bruit ambiant causé par la circulation, l'industrie et les événements publics atteint non seulement des niveaux que certains résidents trouvent inconfortables ou gênants, mais qui peuvent également être nocifs pour leur santé
  • Le sonomètre testo 816-1 est conçu pour vérifier et mesurer les niveaux sonores sur le lieu de travail et dans les lieux publics à l'aide de mesures sélectives ou à long terme.