• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 805 - Thermomètre à infrarouges avec étui de protection

Réf.: 0563 8051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 8051
EAN / GTIN 4029547002458
Réf. fabricant 0563 8051
Article hors catalogue L40540 399

Description

Description:

Le mini thermomètre infrarouge testo 805 est parfait partout où il est nécessaire de vérifier rapidement la température d'une surface: par exemple, vous pouvez l'utiliser pour les contrôles alimentaires dans les supermarchés afin d'enregistrer la température des marchandises entrantes, ou pour scanner des sections réfrigérées entières. Cependant, ce n'est pas seulement dans le secteur alimentaire (industrie et commerce de détail), mais aussi dans les services de construction que le thermomètre infrarouge Testo est fiable.Thermomètre infrarouge de poche performant

  • Sa petite taille (80 mm de long) rend le thermomètre infrarouge particulièrement pratique, se glissant dans n'importe quelle poche et toujours à portée de main. Son système optique 1:1 lui permet de mesurer la température de près. Sur simple pression d'un bouton, le thermomètre infrarouge Testo mesure la température de surface de l'objet à mesurer sans entrer en contact avec lui. Si vous devez mesurer la température de palettes entières de marchandises ou de rayons réfrigérés, vous pouvez utiliser le mode scan pour une mesure continue
  • Le thermomètre infrarouge testo 805 est livré avec l'étui de protection TopSafe. Celui-ci protège l'appareil de mesure de la saleté et de l'eau conformément à la classe de protection IP 65. Cet étui de protection est très utile, par exemple dans le secteur alimentaire (p. ex. contrôle des aliments), où l'on peut s'attendre à un environnement humide et à des projections d'eau.