testo 915i kit de température - Thermomètre avec sondes de température à commande via Smartphone

Réf.: 0563 5915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0563 5915
    EAN / GTIN 4029547023958
    Réf. fabricant 0563 5915
    Article hors catalogue L40540 447

    Description

    Description:

    Sans fil, polyvalent, facile à utiliser: Le kit, qui comprend un thermomètre, une sonde à air, une sonde à immersion/pénétration et une sonde de surface, est idéal pour effectuer des mesures de température dans un large éventail d'applications. Le thermomètre testo 915i avec commande par smartphone et Bluetooth fait partie de la célèbre gamme Testo Smart Probes. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et est particulièrement polyvalent et facile à utiliser en combinaison avec les sondes, le Bluetooth et la Smart App

    kit de température testo 915i: Thermomètre avec sondes de température et fonctionnement sur smartphone

    • Sonde à immersion/pénétration robuste et à réponse rapide (TC type K, classe 1), plage de mesure -50 à +400 °C, application: Mesure de la température dans les liquides, les pâtes et les milieux semi-solides
    • Sonde de surface à réponse rapide (TC type K, classe 1) avec bande thermocouple à ressort, plage de mesure -50 à +350 °C, application: Mesure de la température sur des surfaces planes et non planes, par exemple également pour des mesures sur des tuyaux
    • Sonde de température à air robuste, à réponse rapide (TC type K, classe 1), plage de mesure -50 à +400 °C, application: Mesure de la température ambiante ainsi que des températures dans les gaines et aux sorties d'air
    • Grande précision de mesure jusqu'à ±1,0 °C grâce à l'étalonnage du système départ usine
    • Pour des mesures de température rapides et sans fil
    • Mécanisme de verrouillage innovant sur la poignée pour une fixation facile et sûre des sondes de mesure Testo enfichables
    • Versatile dans toutes les applications pertinentes en matière de température: Compatible avec toutes les sondes thermocouple Testo et standard de type K
    • testo Smart App: Affichage des relevés, représentation graphique claire des courbes de température, création de documentation sur site et envoi sous forme de fichier PDF ou CSV
    • Connexion Bluetooth automatique aux smartphones, tablettes ou instruments de mesure Testo compatibles
    • Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 100 m
    • Boîtier maniable et robuste
    • testo Smart Case: Mallette pour un rangement sûr et un transport pratique du thermomètre et des sondes
    • Grâce à sa qualité éprouvée et à sa grande durabilité, vous pouvez compter sur votre Testo Smart Probe dans toutes les conditions