testo 477 - Stroboscope LED

Réf.: 0563 4770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Stroboscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 4770
EAN / GTIN 4029547010651
Réf. fabricant 0563 4770
Article hors catalogue L40540 421

Description

Description:

Le stroboscope testo 477 LED donne l'impression que les mouvements les plus rapides se déroulent au ralenti. Il vous permet de contrôler et d'inspecter des machines et des installations en cours de fonctionnement et de mesurer des vitesses allant jusqu'à 300 000 tr/min
  • Il est impossible de savoir à l'œil nu si le guide-fil d'une machine à tricoter fonctionne correctement. Il est donc tout aussi impossible de savoir s'il y a des irrégularités dans les vibrations ou les processus de rotation des machines ou des systèmes. Il en va tout autrement avec le stroboscope testo 477 LED. En effet, le stroboscope émet une série de flashs qui font apparaître ce que vous voyez comme une ″image figée″
  • Le stroboscope à LED testo 477 peut également mesurer la vitesse de rotation d'objets très petits et difficiles d'accès. Et comme il n'y a pas besoin de marques réflexes, il n'est pas nécessaire d'arrêter les machines et les processus de production ne sont pas perturbés non plus
  • Stroboscope à LED - caractéristiques techniques
  • Une plage de mesure extrêmement élevée allant jusqu'à 300 000 éclairs par minute (fpm) et un éclairage très élevé allant jusqu'à 1 500 Lux vous permettent d'effectuer des mesures de la vitesse de rotation jusqu'à 300 000 tr/min. Une entrée et une sortie de déclenchement assurent la connectivité avec des systèmes externes et la commande via un capteur externe
  • La protection intégrée contre les chocs et le boîtier robuste IP65 (qui permet également de l'essuyer) du stroboscope à LED garantissent que le testo 477 peut résister aux aléas de l'utilisation quotidienne. Et grâce à une batterie plus longue, vous pouvez effectuer des mesures ininterrompues pendant 5 heures.