• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 915i - Thermomètre avec sonde d’ambiance à commande via Smartphone

Réf.: 0563 3915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3915
EAN / GTIN 4029547023934
Réf. fabricant 0563 3915
Article hors catalogue L40540 464

Description

Description:

Mesure de la température sans fil: Le thermomètre testo 915i avec commande par smartphone et Bluetooth fait partie de la gamme populaire des Smart Probes de Testo. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et est polyvalent et facile à utiliser grâce à la sonde robuste - ce qui le rend idéal pour effectuer vos mesures, par exemple des températures ambiantes ainsi que des températures dans les conduits et aux sorties d'air
  • testo 915i - Thermomètre avec sonde à air et fonctionnement sur smartphone
  • Sonde de température à air robuste et à réponse rapide (TC type K, classe 1), plage de mesure -50 à +400 °C
  • Grande précision de mesure jusqu'à ±1. 0 °C grâce à l'étalonnage du système ex-works
  • Pour des mesures rapides et sans fil de la température ambiante et des mesures dans les gaines et aux sorties d'air
  • Mécanisme de verrouillage innovant sur la poignée pour une fixation simple et sûre des sondes de mesure Testo enfichables
  • Polyvalent dans toutes les applications relatives à la température: Compatible avec toutes les sondes thermocouple Testo et standard de type K
  • Testo Smart App: Affichage des relevés, représentation graphique claire des courbes de température, création d'une documentation sur place et envoi sous forme de fichier PDF ou CSV
  • Connexion Bluetooth automatique aux smartphones, tablettes ou appareils de mesure Testo compatibles
  • Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 100 m
  • Boîtier maniable et robuste
  • Grâce à sa qualité éprouvée et à sa grande durabilité, vous pouvez compter sur votre sonde Testo Smart Probe dans toutes les conditions.