• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set pro testo 324 - Manomètre et débitmètre de fuite

Réf.: 0563 3240 71
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
Type de produit Sondes Lux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3240 71
EAN / GTIN 4029547012495
Réf. fabricant 0563 3240 71
Article hors catalogue L40540 82

Description

Description:

L'ensemble professionnel testo 324 est digne de son nom. En effet, il n'existe pas de méthode plus professionnelle pour effectuer les tests réglementaires sur les conduites de gaz. Grâce à une gamme complète d'accessoires, vous êtes équipé pour toutes les tâches de mesure liées à l'essai des conduites de gaz
  • Essais des conduites de gaz - les applications
  • Essais de charge et d'étanchéité des conduites de gaz selon TRGI 2018
  • Etablissement de l'aptitude au service des conduites de gaz selon TRGI 2018
  • Résistance (essai de pression), d'étanchéité et de récurrence sur les conduites de gaz liquide selon TRF 2021
  • Contrôle des conduites d'eaux usées selon DIN EN 1610
  • Mesure de la pression différentielle
  • testo 324 professional set with leakage measuring instrument - the advantages
  • Simple: Le raccordement à un seul tuyau le rend extrêmement facile à utiliser, tandis que l'écran graphique couleur haute résolution le rend également pratique à utiliser
  • Efficace: Lieu de mesure et gestion des clients: les données de mesure peuvent être stockées et documentées rapidement et facilement dans des dossiers clients créés au préalable, ainsi que l'affectation au lieu de mesure (mémoire pouvant contenir jusqu'à 500 000 relevés)
  • Précision: Une précision maximale est offerte par les capteurs intégrés - un capteur de débit, un capteur de pression absolue et deux capteurs de pression différentielle sont tous intégrés dans l'appareil de mesure de fuites testo 324. En option, jusqu'à deux sondes de température ou de haute pression jusqu'à 25 bars peuvent être connectées à l'instrument de mesure
  • Efficace: La pompe à pression intégrée à l'instrument de mesure des fuites testo 324 permet une montée en pression automatique jusqu'à 300 mbar et le remplissage de l'unité d'alimentation. Vous avez également la possibilité de générer des pressions plus élevées à l'aide de la pompe de test manuelle
  • Sûr: Essai d'aptitude au service automatique: le boîtier du système avec l'unité d'alimentation alimente le gaz à l'aide de la vessie de gaz. Comme la vessie est remplie avec le propre gaz du système, il n'y a pas de risque de formation d'un mélange gaz-air dangereux pendant le test d'aptitude à l'emploi
  • Intelligent: Diagnostic intégré de l'instrument: diagnostic d'erreur, informations sur l'instrument, autotest d'étanchéité
  • Économique: Gestion de l'énergie: arrêt automatique de l'appareil (Auto-Off) et extinction de l'éclairage de l'écran en mode batterie
  • Pratique: l'imprimante infrarouge permet d'imprimer les données de mesure sur place conformément aux directives légales
  • Versatile: le détecteur de gaz testo 316-2 permet une détection fiable des fuites de gaz
  • Durable: garantie de 2 ans
  • Nous recommandons notre logiciel PC EasyHeat en option pour la présentation confortable des processus de mesure et la gestion des données de vos clients.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires