• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 915i - Thermomètre avec sonde de contact à commande via Smartphone

Réf.: 0563 2915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 2915
EAN / GTIN 4029547023927
Réf. fabricant 0563 2915
Article hors catalogue L40540 443

Description

Description:

Mesure de la température sans fil: Le thermomètre testo 915i avec commande par smartphone et Bluetooth fait partie de la célèbre gamme Testo Smart Probes. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et est polyvalent et facile à utiliser grâce à la sonde à réponse rapide et à la bande de thermocouple à ressort - ce qui le rend idéal pour effectuer vos mesures de température sur des surfaces planes ou également irrégulières, par exemple sur des tuyaux
  • testo 915i - Thermomètre avec sonde de surface et fonctionnement sur smartphone
  • Sonde de surface à réponse rapide (TC type K, classe 1) avec bande thermocouple suspendue, plage de mesure -50 à +350 °C
  • Grande précision de mesure jusqu'à ±1,0 °C grâce à l'étalonnage du système ex-works
  • Pour une mesure rapide et sans fil de la température sur des surfaces planes et non planes: La bande de thermocouple à ressort s'adapte à la surface - vous obtenez ainsi des résultats de mesure fiables même lors de mesures sur des tuyaux, par exemple
  • Mécanisme de verrouillage innovant sur la poignée pour une fixation facile et sûre des sondes de mesure Testo enfichables
  • Polyvalent dans toutes les applications pertinentes en matière de température: Compatible avec toutes les sondes thermocouple Testo et standard de type K
  • Testo Smart App: Affichage des relevés, représentation graphique claire des courbes de température, création de documentation sur place et envoi sous forme de fichiers PDF ou CSV
  • Connexion Bluetooth automatique aux smartphones, tablettes ou appareils de mesure Testo compatibles
  • Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 100 m
  • Boîtier maniable et robuste
  • Grâce à sa qualité éprouvée et à sa grande durabilité, vous pouvez compter sur votre sonde Testo Smart Probe dans toutes les conditions.