• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 206-pH 1 - Appareil de mesure du pH et de la température pour liquides

Réf.: 0563 2061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 2061
EAN / GTIN 4029547002359
Réf. fabricant 0563 2061
Article hors catalogue L40550 52

Description

Description:

Le pH et la température sont des paramètres essentiels pour garantir la qualité des produits dans le secteur alimentaire, l'industrie cosmétique, le secteur sanitaire, le secteur HVAC, etc. L'appareil de mesure du pH et de la température testo 206-pH1 vous permet de mesurer de manière fiable la température et la valeur du pH dans les liquides (par exemple l'eau potable ou l'eau de chauffage) ou même dans les milieux viscoplastiques.

Les avantages de l'appareil de mesure du pH/de la température en un coup d'œil

L'appareil de mesure du pH et de la température testo 206-pH1 présente les caractéristiques suivantes:
  • la sonde de pH est idéale pour les mesures dans les liquides (et peut même être utilisée dans les milieux viscoplastiques). Le capteur de température assure une compensation précise et rapide de la température, et donc une mesure précise du pH
  • La sonde de pH ne nécessite aucun entretien, est étanche et insensible à la saleté grâce à l'électrolyte gélifié qu'elle contient
  • Le diaphragme à double paroi de la sonde de pH garantit une mesure rapide et fiable du pH
  • Affichage simultané de la valeur du pH et de la température sur l'écran clair
  • Reconnaissance automatique de la valeur finale (auto hold): la lecture est automatiquement maintenue une fois qu'elle est stable
  • Avec les accessoires inclus, vous êtes idéalement équipé pour mesurer le pH:
  • Étui de protection
  • TopSafe: Cet étui est lavable au lave-vaisselle, hygiénique et protège l'instrument de mesure de la saleté, de l'eau et des chocs. Conservé en toute sécurité dans l'étui de protection, l'appareil de mesure du pH est étanche à l'eau conformément à la classe de protection IP 68
  • Capuchon de rangement avec gel: le capuchon de stockage, qui est rempli de gel électrolytique et fixé à la sonde pH, est utilisé pour stocker la sonde entre les mesures
  • Courroie/support mural: utilisé pour ranger l'instrument de mesure au mur ou sur une ceinture
En tant qu'accessoires optionnels, nous recommandons également les flacons doseurs d'étalonnage, qui sont utilisés pour étalonner la sonde. Vous pouvez également commander le kit de démarrage testo 206-pH1, qui comprend des flacons doseurs d'étalonnage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires