testo 512-1 - Manomètre différentiel numérique avec connexion à l’App

Réf.: 0563 1512
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
    Type de produit Enregistreurs de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0563 1512
    EAN / GTIN 4029547025716
    Réf. fabricant 0563 1512
    Article hors catalogue L40540 493

    Description

    Description:

    La mesure rapide, simple et précise de la pression différentielle: c'est ce que vous offre l’appareil de mesure compact testo 512-1 qui mesure des pressions jusqu’à 200 hPa. Dans la pratique, il convainc par sa flexibilité et sa polyvalence. Le contrôle de la pression de gaz sur les brûleurs par la mesure de la pression de gaz dynamique et au repos s’effectue de manière rapide et précise avec cet appareil, tout comme le contrôle de filtres et la mesure au moyen d’un tube de Pitot dans les conduits d’air. Le capteur de pression différentielle indépendant de la position fournit des résultats de mesure fiables et très précis. L’App testo Smart pour Smartphones et tablettes vous soutient par les fonctions suivantes :
    • Configuration de l’appareil de mesure
    • Affichage de la courbe de mesure
    • Enregistrement des données de mesure
    • Gestion des clients et des installations
    • Documentation sur site
    • Envoi du rapport par e-mail