• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit testo 106 - Thermomètre alimentaire

Réf.: 0563 1063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 1063
EAN / GTIN 4029547007569
Réf. fabricant 0563 1063
Article hors catalogue L40540 163

Description

Description:

Si vous êtes à la recherche d'un thermomètre capable de mesurer la température à cœur des aliments de manière rapide et fiable, ne cherchez plus ! Le thermomètre testo 106 à sonde alimentaire est désormais disponible en kit avec un étui de protection qui garantit que votre thermomètre est conforme à la norme EN 13485 et qu'il est étanche aux éclaboussures et protégé contre la pénétration de saletés. En outre, il y a également un clip pour un stockage sûr et facile (c'est-à-dire fixé au mur ou attaché à votre ceinture)
  • Le thermomètre alimentaire testo 106 - les avantages
  • Le thermomètre alimentaire à sonde testo 106 conforme à la norme HACCP est idéal pour effectuer des contrôles rapides de la température à cœur de différents types d'aliments
  • Des résultats extrêmement rapides - jusqu'à deux mesures de température par seconde!
  • Alarme visuelle et sonore: La LED s'allume, l'alarme retentit
  • Une pointe de mesure fine et robuste qui laisse des traces de piqûre à peine visibles
  • Auto hold: valeur finale de reconnaissance automatique
  • Accessoires pratiques - l'avantage pour vous
  • Etui de protection TopSafe :
  • Résistant au lave-vaisselle
  • Résistant à l'eau et à la saleté
  • Norme IP67
  • Conforme à la norme EN 13485 lorsqu'il est utilisé avec l'étui de protection
  • Clip avec capuchon de protection du capteur:
  • Protège la pointe de mesure contre les dommages - et l'utilisateur contre les blessures
  • Clip pour fixer le thermomètre au mur ou à la ceinture
  • Idéal pour un stockage en toute sécurité.