testo 105 - Thermomètre à une main avec pointe de mesure standard

Réf.: 0563 1051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Thermometre et hygrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0563 1051
    EAN / GTIN 4029547002281
    Réf. fabricant 0563 1051
    Article hors catalogue L40540 186

    Description

    Description:

    Le thermomètre alimentaire testo 105 permet de mesurer la température à cœur de milieux semi-solides tels que la viande, le fromage et les gelées, par exemple. La sonde incluse dans la livraison peut être facilement insérée dans les aliments non congelés et les aliments liquides. La sonde standard et la sonde optionnelle de 200 mm sont toutes deux parfaitement adaptées et extrêmement pratiques pour mesurer la température des aliments sous forme liquide et semi-solide
    • Le thermomètre alimentaire professionnel testo 105
    • Le testo 105 a tous les attributs d'un thermomètre alimentaire professionnel et toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour vous faciliter la vie - et le travail: utilisation facile d'une seule main; design compact et ergonomique; écran rétroéclairé; seuils réglables; alarme sonore et visuelle qui prévient lorsque les seuils sont dépassés; clip ceinture et support mural pour que vous ayez toujours votre thermomètre à sonde sur vous - et que vous sachiez où il se trouve lorsque vous ne l'avez pas sur vous
    • Il va sans dire que, dans un souci d'hygiène, le thermomètre à sonde peut être nettoyé à l'eau courante et est protégé par la norme IP65 contre la pénétration de la poussière et de la saleté. Et comme tous les thermomètres testo pour l'industrie alimentaire, le testo 105 est conforme aux normes HACCP International et EN 13485
    • Domaines d'application du thermomètre alimentaire testo 105
    • En fonction du type de sonde utilisé - standard ou 200 mm - le thermomètre alimentaire testo est idéal pour une large gamme d'applications et de domaines, y compris la production alimentaire, le contrôle des marchandises reçues, les services de restauration, les cuisines des cantines, les chambres froides et les supermarchés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires