testo 922 - Appareil de mesure de la température différentielle pour TC de type K avec connexion à l’App

Réf.: 0563 0922
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 0922
EAN / GTIN 4029547025761
Réf. fabricant 0563 0922
Article hors catalogue L40540 490

Description

Description:

Les professionnels de l'industrie et du commerce apprécient la polyvalence de l'appareil compact de mesure de la température différentielle testo 922: non seulement il détermine les températures avec rapidité et précision, mais il calcule aussi directement la température différentielle.
  • Et ce, dans une large plage de mesure allant de -50 °C à 1000 °C
  • Cela signifie que les mesures peuvent être effectuées aussi rapidement que la documentation avec l'application pratique testo Smart App pour smartphones et tablettes
  • Une application typique du testo 922 est, par exemple, le contrôle de la température d'alimentation/de retour sur les collecteurs de circuits de chauffage
  • Deux sondes thermocouple de type K sont fournies, mais le testo 922 est également compatible avec d'autres sondes TC de type K disponibles dans le commerce
  • D'ailleurs, l'application testo Smart App ne se contente pas de prendre en charge l'ensemble du système: L'application testo Smart App ne vous aide pas seulement à documenter vos résultats de mesure
  • L'assistant intelligent se charge également de la configuration du testo 922 ainsi que de l'affichage et de l'enregistrement des valeurs mesurées
  • Une fonction particulièrement pratique: L'application transforme votre smartphone en un deuxième écran.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop