testo 622 - Thermo-hygromètre et baromètre

Réf.: 0560 6220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 0560 6220
    EAN / GTIN 4029547010620
    Réf. fabricant 0560 6220
    Article hors catalogue L40550 58

    Description

    Description:

    Le thermo hygromètre et baromètre testo 622 est idéal pour surveiller l'air ambiant. L'appareil mesure la température de l'air, l'humidité relative et la pression atmosphérique toutes les dix secondes et affiche les valeurs - y compris l'heure et la date - sur un grand écran facile à lire. Une alarme visuelle à LED avertit les occupants de la pièce en cas de dépassement d'un seuil
    • Il vous permet de garder un œil sur les valeurs de l'air ambiant, notamment dans les laboratoires lors de l'étalonnage ou lors de l'exécution de montages expérimentaux
    • Le thermo hygromètre testo 622 - complet avec des détails pratiques
    • Le testo 622 est livré avec un support mural et un support de table afin que vous puissiez décider de l'endroit où le placer au mieux. Le thermo hygromètre et le baromètre vous fournissent toutes les informations nécessaires sur la température et la pression de l'air ambiant ainsi que sur l'humidité relative
    • Le design compact, le grand écran facile à lire, la vitesse à laquelle l'appareil effectue les mesures et la durée de vie des piles jusqu'à 12 mois garantissent que votre testo 622 est bien équipé pour surveiller l'air ambiant et vous fournir des résultats précis et fiables. Les piles sont faciles à remplacer.