Mini-thermomètre étanche

Réf.: 0560 1113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Sondes de température

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0560 1113
    EAN / GTIN 4029547010934
    Réf. fabricant 0560 1113
    Article hors catalogue L40540 236

    Description

    Description:

    Petit prix, grandes performances: le mini thermomètre à sonde étanche mesure la température à cœur des milieux liquides, mous et poudreux ainsi que la température de l'air ambiant
    • Une fois les mesures effectuées, vous pouvez nettoyer votre mini thermomètre à sonde à l'eau courante ou le mettre au lave-vaisselle avant de le replacer dans l'étui de protection fourni avec l'appareil. Le mini thermomètre à sonde est également doté d'un clip intégré pour éviter qu'il ne glisse de la poche de votre chemise ou de votre veste
    • Des applications variées pour le mini thermomètre à sonde étanche
    • De la vérification du rôti du dimanche (mais n'oubliez pas de le sortir du four !) au contrôle de la température pendant les processus de production; de la mesure de la température de l'air dans les unités de climatisation au contrôle de la température de différents milieux dans les jardineries ou les laboratoires. Le mini thermomètre à sonde pouvant être utilisé pour mesurer à la fois la température de l'air et la température à cœur de différents matériaux, il est idéal pour une grande variété d'applications et d'environnements.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires