testo 460 - Tachymètre

Réf.: 0560 0460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Tachymètres à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0560 0460
    EAN / GTIN 4029547008252
    Réf. fabricant 0560 0460
    Article hors catalogue L40550 144

    Description

    Description:

    L'appareil de mesure de la vitesse de rotation testo 460, léger et compact, vous permet d'obtenir des mesures rapides et fiables lorsque vous effectuez des contrôles sur les ventilateurs, les vilebrequins et les moteurs. Et comme les contrôles peuvent être effectués pendant que les machines fonctionnent, il n'est pas nécessaire d'interrompre la production ou d'arrêter les machines
    • Effectuer des mesures avec le tachymètre testo 460
    • Retirez le tachymètre léger de la sacoche de ceinture pratique et placez la dragonne doucement autour de votre poignet pour éviter que votre tachymètre ne tombe accidentellement sur le sol. Le tachymètre compact est maintenant prêt à l'emploi
    • Attachez les marqueurs réfléchissants autocollants, qui peuvent être commandés à tout moment, à l'objet à mesurer. Le tachymètre transmet un point de mesure LED qui marque le centre de la zone de mesure. Le point de mesure est maintenant aligné sur le marqueur réfléchissant
    • C'est tout ce qu'il y a à faire ! Vous pouvez maintenant utiliser votre tachymètre testo 460 pour effectuer des mesures rapides et précises sur l'objet à mesurer à n'importe quelle distance comprise entre 10 et 40 cm
    • Le testo 460 dispose également d'une fonction de maintien qui fige la dernière lecture sur l'écran pour plus de commodité et d'un écran rétroéclairé qui le rend idéal pour une utilisation dans toutes les conditions d'éclairage. Les valeurs min/max sont accessibles par simple pression d'une touche
    • Replacez le capuchon de protection et remettez le tachymètre dans la sacoche de ceinture où il peut être stocké en toute sécurité jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires