testo 103 - Thermomètre de pénétration

Réf.: 0560 0103
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article 0560 0103
Copier
EAN / GTIN 4029547010569
Copier
Réf. fabricant 0560 0103
Copier
Fabricant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Le thermomètre alimentaire testo 103 mesure un peu plus de 11 cm de long, ce qui en fait le plus petit thermomètre alimentaire à sonde pliable de sa catégorie. En fait, il est si petit qu'il tient dans n'importe quelle poche de chemise ou de pantalon, de sorte que vous l'avez toujours sur vous quand vous en avez besoin. Et comme la sonde peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, il n'y a pas lieu de craindre qu'elle se brise ou qu'elle cause des dommages
  • Le thermomètre alimentaire testo 103 - idéal pour les inspections de sécurité alimentaire
  • Le thermomètre alimentaire testo 103 peut être utilisé partout où des denrées alimentaires sont vendues, stockées ou transformées. Il est idéal pour contrôler les marchandises entrantes, les services de restauration, les cantines et les cuisines commerciales, ainsi que les chambres froides et les supermarchés, et pour garantir le respect des températures et des normes de qualité et d'hygiène
  • La pointe de la sonde du thermomètre alimentaire, particulièrement fine mais néanmoins robuste, est idéale pour effectuer des contrôles ponctuels sur des milieux liquides et semi-solides où elle ne laisse pratiquement aucune trace
  • Il peut également mesurer la température à cœur des denrées alimentaires lorsque la sonde a été dépliée à un angle de seulement 30°. Ceci est particulièrement pratique - et souvent nécessaire - car il n'est pas toujours possible d'effectuer des mesures à un angle de 180° lors du contrôle des aliments dans certains espaces de stockage ou lorsqu'ils sont empilés dans des boîtes ou sur des présentoirs
  • Lorsque vous avez terminé vos contrôles, il vous suffit de replier la sonde et de remettre le thermomètre dans votre poche jusqu'à ce que vous en ayez besoin à nouveau. Le thermomètre à sonde alimentaire testo 103 est non seulement conforme aux normes HACCP et EN 13485, mais il est également protégé contre les projections d'eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans le secteur alimentaire.