• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 6453 - Compteur d’air comprimé DN40 (1½“)

Réf.: 0555 6453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0555 6453
EAN / GTIN 4029547024450
Réf. fabricant 0555 6453

Description

Description:

Le compteur d'air comprimé testo 6453 vous permet d'effectuer des mesures précises de la consommation d'air comprimé, de la surveillance de la consommation et des fuites et des mesures de débit dans votre système d'air comprimé. Le compteur d'air comprimé peut également être utilisé pour effectuer une analyse de la charge de pointe afin de déterminer si vous produisez de l'air comprimé en quantité suffisante. Cela crée une transparence en matière de consommation d'air comprimé et peut vous aider à économiser de l'énergie, à réduire les coûts et à mettre en œuvre un système de gestion environnementale ciblé (par exemple, conformément aux normes ISO 50001 ou ISO 14001). Dans l'ensemble, ces mesures peuvent vous aider à trouver des potentiels d'économie ou à éviter des coûts d'investissement inutiles
  • Aperçu des avantages techniques offerts par le compteur d'air comprimé testo 6453
  • Mesurez quatre paramètres de mesure à l'aide d'un seul instrument: Débit, totalisateur, température, pression de service
  • Vue d'ensemble claire: Surveillance directe de l'air comprimé avec affichage simultané de 3 valeurs de mesure grâce à l'écran TFT de série
  • Plus grande intégration du système: Deux sorties analogiques 4 à 20 mA
  • Précision de mesure maximale: la section de mesure intégrée évite les erreurs de mesure
  • Utilisation rapide: Installation facile
  • Mesure selon le principe calorimétrique: pas de perte de pression pendant la mesure