Niveau à bulle avec semelle prismatique 0,10 mm/m 160 mm

Réf.: 0550101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0550101
    EAN / GTIN 4029713214715
    Réf. fabricant 0550101
    Article hors catalogue L40510 2205

    Description

    Exécution:

    • DIN 877
    • Rainure en V dans la base
    • Niveau longitudinal meulé et gradué
    • Niveau transversal
    • Isolation thermique

    Description:

    Niveau de machine avec base prismatique et niveau longitudinal et gradué, ainsi qu'un niveau transversal. Protection complète contre la chaleur. Lecture 0,1mm/m. Emballage : caisse en bois

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 160 mm

    Norme:

    DIN 877