Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 pièces

Réf.: 05347153001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05347153001
    EAN / GTIN 4013288107152
    Réf. fabricant 05347153001
    Article hors catalogue L60020 3895

    Description

    Description:

    • Robuste Bit-Check signé Wera.
    • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
    • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
    • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
    • Embouts extra-durs.
    • Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
    • D'où un gain significatif de longévité du produit.
    • Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti.
    • Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille.
    • Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avantpour un échange éclair des embouts, même d'une seule main.
    • Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.
    • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

    Avantage(s):

    • Bit-Check multicomposants, Posable
    • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
    • Embouts extra-rigides
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

    Livraison:

    • Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 pieces; 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 9x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange