• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLINOBEVEL 3 SQUARE, 60°, 0,025 mm/m

Réf.: 05330220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05330220
EAN / GTIN 7630041163902
Réf. fabricant 05330220

Description

Description:

Norme: DIN 2276
Etendue de mesure: ± 60°
Boîtier: fonte
Dimensions: 160 x 160 x 40 mm
Faces de mesure en V pour Ø 30 ÷ 100 mm: verticale gauche et inférieure
Faces de mesure planes: verticale droite et supérieure
Sortie(s) de données: USB, RS-485
Autonomie: 25 heures
Unités: mm/m, „/10“, „/12“, mRad, mm/REL, „/REL, A%o, %o, DEG, GON

Erreurs max. tolérées: 15″ + (0,027 % α)
α = valeur mesurée
T = 20 °C