Bit Professional hexagonal 1/4″ E6,3 1,5 mm

Réf.: 05301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 05301
EAN / GTIN 4010995053017
Réf. fabricant 05301
Article hors catalogue L60070 14

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé
  • Pour applications universelles