• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de vés trempés, précision 0,005mm 5 - 60 mm

Réf.: 0520103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0520103
EAN / GTIN 4029713214227
Réf. fabricant 0520103

Description

Exécution:

  • Acier spécial, trempé
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • rainures à 90°, usinées par paires

Description:

Paire de prismes en acier spécial, trempé. Tolérance de planéité, de parallélisme et de perpendicularité de 0,004 mm. Incision de 90° usinée par paires. Surfaces de la face et de la base angulaires. Dimensions 150x55x45mm, pour arbres de 5-60mm de diamètre. Livré par paire.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial

Norme:

Factory standard