899/4/1 Support/adaptateur universel S, 1/4″ x 75 mm

Réf.: 05160924001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05160924001
EAN / GTIN 4013288105264
Réf. fabricant 05160924001
Article hors catalogue L60020 2584

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ conformes à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Douille acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion.
  • Le jonc d'arrêt surépais garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support.
  • Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 4)
  • Puissant jonc d'arrêt pour un positionnement optimal de l'outil dans le support
  • Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves

Livraison:

  • 899/4/1 S Universal Bit Holder with strong retaining ring, 1/4″ x 75 mm