• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert en mousse 9781 jeu de pinces KNIPEX 2, 3 pièces

Réf.: 05150181001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Réf. fabricant 05150181001
Article hors catalogue L60020 4989

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 1 pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) KNIPEX, 1 pince de mécanicien KNIPEX et 1 ciseaux d'électricien KNIPEX.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9781 Foam insert KNIPEX pliers set 2, 3 pieces; 1x KNIPEX Snipe Nose Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) 26 15 200: 200 mm; 1x KNIPEX Mechanics' Pliers 38 25 200: 200 mm; 1x KNIPEX Electricians' Shears 95 05 155: 155 mm; 1x 9881 Foam insert KNIPEX pliers set 2, empty: 172 x 30 x 392 mm