• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert en mousse 9712 jeu de tournevis TORX® HF 1, 14 pièces

Réf.: 05150103001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150103001
EAN / GTIN 4013288225283
Réf. fabricant 05150103001
Article hors catalogue L60020 4995

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 14 tournevis Wera TORX® (atelier, Kraftform Micro et manche en T) avec fonction de retenue pour vis TORX®.

Avantage(s):

  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9712 Foam insert TORX® HF screwdriver set 1, 14 pieces; 6x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 4x 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm; 4x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm; 1x 9812 Foam insert TORX® HF screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange